Huzalhúzó min.D.0.3mm² - max.D.1.2mm² L.160mm

Cikkszám: 66245160
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 66245160
EAN / GTIN 4018754206681
Gyártó száma 66245160
L-szám L60010 5467

Leírás

Leírás:

  • D. 0,3 és 1,2 mm közötti vezetékekhez
  • önbeálló
  • Vágónyílással kábelek és sodratok elválasztásához D. 5 mm-ig.
  • Speciális elektromos acél

Jellemző:

  • Átmérő min. (mm²): 0,3 mm²
  • Max. átmérő (mm²): 1,2 mm²
  • Fej: krómozott
  • Fogantyúk: többkomponensű fogantyúk puha zónákkal
  • Hossz [mm]: 160 mm
  • Súly: 186 g
  • Szélesség mm (b): 100 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz