Gördülő munkapad hátsó fallal

Cikkszám: 6624450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6624450
    EAN / GTIN 4010886662441
    Gyártó száma 6624450
    L-szám L60160 5234

    Leírás

    Leírás:

    Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
    Test:
    Méretek:
    Méretek: GEDORE kék: Magasság 985 x szélesség 1100 x mélység 550 mm
    30 mm vastag multiplex rétegelt bükkfa lap, felületét lenolajos lakkréteg védi
    Nagy tárolóhely polccal és ajtóval
    Hátlapjával, 10 x 38 mm-es négyzetes perforációval kampók és szerszámok rögzítésére, leengedhető, 2 gáznyomású rugóval kihúzható
    Személyek biztonsága sarokvédelemmel
    Szekrények:
    Központi zárás hengerzárral
    Széles fiókok (Sz 480 x D 400 mm) teljes kihúzással, kivehető
    Szekrényenként biztonsági zár, egykezes működtetés
    Golyóscsapágyazott vezetősínek
    Megfelelően hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (egyenként is rendelhető)
    Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg
    GEDORE nagy teherbírású alváz:
    Teljes teherbírás 700 kg, mobil üzemben 500 kg
    2 GEDORE görgős csapágyazású nagy teherbírású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
    2 GEDORE golyóscsapágyazású könnyű kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
    GEDORE trapéz alakú tengelykialakítás biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és az iránystabilitást még maximális terhelés mellett is
    Kiegészítők:
    2 távolsági modul sz. 1500 ED-70 K
    10 hosszirányú (LT) és 2 keresztirányú (QT) osztószerkezet horganyzott acéllemezből
    Opciók:
    Optimális összeállítás GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT)
    Más fiókváltozatok kérésre
    Speciális színek és változatok kérésre
    Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

    Jellemző:

    • Méret (H x B x H): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
    • Kerekek száma: 4
    • A hosszirányú osztók száma: 3
    • Keresztirányú osztók száma: 2
    • Fiókok száma: 7
    • Munkalap vastagsága [mm]: 30 mm
    • Kialakítás: Gördülő munkapad hátsó fallal
    • Fix görgők átmérője [2x]: 200
    • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 500 kg
    • Szín: GEDORE kék
    • Teljes szélesség [mm]: 1.100 mm
    • Teljes magasság [mm]: 985 mm
    • Teljes hossz [mm]: 550 mm
    • Görgő átmérője fékkel (2x): 125
    • Anyag: Acéllemez
    • Felület: porszórtan bevonva
    • Fiók típusa:
      • 5x 1. típus, h. = 67 mm
      • 1x 2. típus, h. = 137 mm
      • 1x 3. típus, h. = 207 mm
    • Statikus terhelhetőség [kg]: 700 kg
    • Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
    • Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • zárható: igen
    • Szekrények száma: igen
    • Egyedi kihúzásgátló: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz