Görgős munkapad hátsó fallal + kampók választéka

Cikkszám: 6623990
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6623990
EAN / GTIN 4010886662397
Gyártó száma 6623990
L-szám L60160 5322

Leírás

Leírás:

Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
Test:
Méretek:
Méretek: GEDORE kék: Magasság 985 x szélesség 1100 x mélység 550 mm
30 mm vastag multiplex rétegelt bükkfa lap, felületét lenolajos lakkréteg védi
Nagy tárolóhely polccal és ajtóval
Hátlapjával, 10 x 38 mm-es négyzetes perforációval kampók és szerszámok rögzítésére, leengedhető, 2 gáznyomású rugóval kihúzható
Személyek biztonsága sarokvédelemmel
Szekrények:
Központi zárás hengerzárral
Széles fiókok (Sz 480 x D 400 mm) teljes kihúzással, kivehető
Szekrényenként biztonsági zár, egykezes működtetés
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Megfelelően hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (egyenként is rendelhető)
Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg
GEDORE nagy teherbírású alváz:
Teljes teherbírás 700 kg, mobil üzemben 500 kg
2 GEDORE görgős csapágyazású nagy teherbírású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
2 GEDORE golyóscsapágyazású könnyű kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
GEDORE trapéz alakú tengelykialakítás biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és az iránystabilitást még maximális terhelés mellett is
Kiegészítők:
2 távolsági modul sz. 1500 ED-70 K
10 hosszirányú (LT) és 2 keresztirányú (QT) osztószerkezet horganyzott acéllemezből
Opciók:
Optimális összeállítás GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT)
Más fiókváltozatok kérésre
Speciális színek és változatok kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
  • Kerekek száma: 4
  • A hosszirányú osztók száma: 3
  • Keresztirányú osztók száma: 2
  • Fiókok száma: 7
  • Munkalap vastagsága [mm]: 30 mm
  • Kialakítás: Gördülő munkapad hátfallal + horogválasztékkal
  • Fix görgők átmérője [2x]: 200
  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 500 kg
  • Szín: GEDORE kék
  • Teljes szélesség [mm]: 1.100 mm
  • Teljes magasság [mm]: 985 mm
  • Teljes hossz [mm]: 550 mm
  • Görgő átmérője fékkel (2x): 125
  • Anyag: Acéllemez
  • Felület: porszórtan bevonva
  • Fiók típusa:
    • 5x 1. típus, h. = 67 mm
    • 1x 2. típus, h. = 137 mm
    • 1x 3. típus, h. = 207 mm
  • Statikus terhelhetőség [kg]: 700 kg
  • Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
  • Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • zárható: igen
  • Szekrények száma: igen
  • Egyedi kihúzásgátló: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz