Görgős munkapad 7 fiókkal és csavarhúzóval

Cikkszám: 6623050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6623050
EAN / GTIN 4010886662304
Gyártó száma 6623050
L-szám L60160 5754

Leírás

Leírás:

Fiókok egykezes működtetéssel és biztonsági zárral
Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg
Központi zárás hengerzárral
Statikus teherbírás 700 kg, mobil üzemben 500 kg
Méretek: Magasság 985 x szélesség 1100 x mélység 550 mm
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Hosszanti és keresztirányú elválasztókkal testre szabható (egyenként is kapható)
Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg (nem a sz. 1504 1000)
GEDORE nagy teherbírású futómű:
Teljes teherbírás 1000 kg, mobil üzemben 750 kg
2 GEDORE nagy teherbírású görgős kerék (fix görgők Ø 200 mm)
2 GEDORE könnyű kerék golyóscsapágyazott (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
GEDORE trapéz alakú tengelykialakítás biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a követést még maximális terhelés mellett is: Sima járás, fordulékonyság és iránystabilitás
Párhuzamos csavarhúzó:
Szilárd kovácsolt kialakítás
Feszítőpofák és üllőlap induktívan edzett
Védett csavarhúzóorsó és állítható vezető
Kiegészítők:
4 db távtartó modul sz. 1500 ED-70 K
Horganyzott acéllemezből készült hossz- (LT) és keresztválasztó (QT) (külön-külön is kapható)
Opciók:
Optimális összeszerelés GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT)
R 1504 L vagy RT 1504 L hátsó panellel bővíthető
Más fiókváltozatok kérésre
Speciális színek és változatok kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
  • Kerekek száma: 4
  • A hosszirányú osztók száma: 3
  • Keresztirányú osztók száma: 2
  • Fiókok száma: 7
  • Munkamagasság: 985
  • Munkalap mérete [metrikus]: 1100 x 550 x 30 mm
  • Munkalap vastagsága [mm]: 30 mm
  • Kialakítás: Gördülő munkapad 7 fiókkal és vésővel
  • Fix görgők átmérője [2x]: 200
  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
  • Szín: GEDORE kék, RAL 5017
  • Teljes szélesség [mm]: 1.100 mm
  • Teljes magasság [mm]: 985 mm
  • Teljes hossz [mm]: 550 mm
  • Görgő átmérője fékkel (2x): 125
  • Anyag: Acéllemez
  • Felület: porszórtan bevonva
  • Fiók típusa:
    • 5x 1. típus, h. = 67 mm
    • 1x 2. típus, h. = 137 mm
    • 1x 3. típus, h. = 207 mm
  • Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
  • Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
  • Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • zárható: igen
  • Szekrények száma: igen
  • Polcok száma: igen
  • Egyedi kihúzásgátló: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz