Kettős kulcskészlet 1/3 ES modulban

Cikkszám: 6621190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6621190
EAN / GTIN 4010886662113
Gyártó száma 6621190
L-szám L60160 66

Leírás

Descrizione:

Fornito in 1500 moduli ES
In ABS antiurto, zigrinato nero
Resistenti agli oli e agli acidi
Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate

Proprietà:

  • Conservazione: Modulo in plastica ES
  • Larghezza totale [mm]: 158 mm
  • Altezza totale [mm]: 42 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Materiale: plastica ABS
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz