Villáskulcs L.160mm fej polírozva

Cikkszám: 66186160
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 66186160
    EAN / GTIN 4018754206643
    Gyártó száma 66186160
    L-szám L60010 5466

    Leírás

    Leírás:

    • DIN ISO 5748
    • Precíziós vágás minden vezetékhez, beleértve a zongorahuzalt is
    • Élletöréssel
    • Kiváló minőségű elektromos acél
    • Induktív edzett vágás, kb. 63 HRC

    Jellemző:

    • Zongorahúr (4): 2 mm
    • Közepesen kemény drót (2): 3 mm
    • Fejmagasság mm (d): 11.5 mm
    • Pofa hossza: 17 mm
    • e: 17 mm
    • Vágási szélesség mm (c): 24 mm
    • Szélesség mm (f): 26 mm
    • Kemény huzal (3): 2,5 mm
    • Puha huzal (1): 3,8 mm
    • Fej: poliert
    • Fogantyúk: műanyag bevonat érdesített felülettel
    • b1: 11,5 mm
    • b2: 24 mm
    • Magasság mm (h): 26 mm
    • Hossz [mm]: 160 mm
    • Súly: 211 g
    • Szélesség mm (b): 48 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz