Teljesítményvégvágó L.160mm fej krómozva

Cikkszám: 66185160
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 66185160
EAN / GTIN 4018754039128
Gyártó száma 66185160
L-szám L60010 2689

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 5748
  • Precíziós vágás minden vezetékhez, beleértve a zongorahuzalt is
  • Élletöréssel
  • Kiváló minőségű elektromos acél
  • Induktív edzett vágás, kb. 63 HRC

Jellemző:

  • Zongorahúr (4): 2 mm
  • Közepesen kemény drót (2): 3 mm
  • Fejmagasság mm (d): 11.5 mm
  • Pofa hossza: 17 mm
  • e: 17 mm
  • Vágási szélesség mm (c): 24 mm
  • Szélesség mm (f): 26 mm
  • Kemény huzal (3): 2,5 mm
  • Puha huzal (1): 3,8 mm
  • Fej: krómozott
  • Fogantyúk: többkomponensű fogantyúk puha zónákkal
  • b1: 11,5 mm
  • b2: 24 mm
  • Magasság mm (h): 26 mm
  • Hossz [mm]: 160 mm
  • Súly: 240 g
  • Szélesség mm (b): 55 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz