Elektronikai homlokvágó L.215mm fej polírozva

Cikkszám: 66170215
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 66170215
EAN / GTIN 4018754039098
Gyártó száma 66170215

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 5748
  • A zongoravezetékhez
  • Speciális acél

Jellemző:

  • Puha huzal (1): 4 mm
  • Zongorahúr (4): 2,5 mm
  • Kemény huzal (3): 2,8 mm
  • Közepesen kemény drót (2): 3,5 mm
  • Fej: poliert
  • Fogantyúk: fekete lakkozott
  • Magasság mm (h): 30 mm
  • Hossz [mm]: 215 mm
  • Súly: 440 g
  • Szélesség mm (b): 63 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz