Szerszámszekrény S 1400 G választékkal

Cikkszám: 6613250
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 6613250
EAN / GTIN 4010886661321
Gyártó száma 6613250
L-szám L60160 5364
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Szerszámok metrikus méretekben
1500 ES modulokban, amelyek alkalmasak a GEDORE szerszámos kocsik (pl. workster) vagy munkapadok 5 fiókjában történő tárolásra
Szerszámos szekrényben vagy szerszámtáblán is kaphatók.

Jellemző:

  • Tárolás: laza
  • Teljes szélesség [mm]: 650 mm
  • Teljes magasság [mm]: 970 mm
  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz