Nyitott csillag ráKarosszéria szintezőző

Cikkszám: 6612C-13
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
  • Cserélhető szerszám: Einsteckwerkzeug
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
Cserélhető szerszám Einsteckwerkzeug
Alapméret S 17,5 mm
Rátűző szár 9×12 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6612C-13
EAN / GTIN 4000896028757
Gyártó száma 6612C-13
L-szám L60140 2687

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 9 x 12 mm
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 13 mm
  • Méretek / hosszúság: 43,7 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 17,5 mm
  • A fej vastagsága: 12 mm
  • Fejvastagság (A1): 14,5 mm
  • Fejszélesség b: 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz