Szerszámos szekrény, üres, 970 x 650 x 250 mm

Cikkszám: 6612600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szerszámszekrény-ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6612600
EAN / GTIN 4010886661260
Gyártó száma 6612600
L-szám L60160 5306

Leírás

Leírás:

Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
Test:
Méretek: H 970 x Sz 650 x D 250 mm
Polc, 3 fiókkal és fix szerszámtartókkal, pl. S 1400 készlethez, Phillips kulcs felakasztására szolgáló tartóval
Melléklet. Szerszámmodulok dugókulcsok, racsni, hosszabbítók stb.
Ajtók:
Központi zárás hengerzárral
Fiókok:
2 fiók (B 478 x T 210 x H 46 mm)
1 fiók (B 478 x T 210 x H 72 mm)
Opciók:
Speciális színek és kivitelek kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Fiókok száma: 3
  • Szín: GEDORE kék
  • Teljes szélesség [mm]: 650 mm
  • Teljes magasság [mm]: 970 mm
  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz