Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel 5,5 mm

Cikkszám: 660900 5,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
504 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat multicraft
    Pengeszélesség b 5,5 mm
    Penge jelölése 3
    Élvastagság a 0,8 mm
    Pengehossz 120 mm
    Teljes hossz 220 mm
    Profil Lapos csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 660900 5,5
    EAN / GTIN 7610733085637
    Gyártó száma 6100.3-120

    Leírás

    Kivitel:

    Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (éllel) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel.
    „multicraft“ erős nyél ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is.
    Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

    Előny:

    • Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.
    • Nincs Cam-out hatás.
    • Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.
    • A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.
    • Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.
    • Elgurulás elleni védelem.
    • Jelölés profil szimbólummal és mérettel.

    Felhasználás:

    Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák meglazításához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz