Lapos csavarhúzó fa nyéllel 5,5 mm

Cikkszám: 660800 5,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
266 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 5,5 mm
Élvastagság a 1 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 205 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 8 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660800 5,5
EAN / GTIN 4045197373045
Gyártó száma 660800 5,5

Leírás

Kivitel:

Bükkfa nyél, bőr üthető véggel. Króm-vanádium acél penge, végig edzett. 5,5 mérettől végigmenő penge 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Fényesre nikkelezett felület.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Lapos csavarhúzó fa nyéllel  5,5 mm

Lapos csavarhúzó fa nyéllel 5,5 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
266 darabszám azonnal szállítható
5,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
698 darabszám azonnal szállítható
4,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Lapos csavarhúzó Lapos csavarhúzó
Teljes hossz 205 200
Pengehossz 100 100
Pengeszélesség b 5,5 5,5
Élvastagság a 1 1
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 8 8
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz