Lapos csavarhúzó fa nyéllel 10 mm

Cikkszám: 660800 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pengeszélesség b 10 mm
    Élvastagság a 1,6 mm
    Pengehossz 175 mm
    Teljes hossz 294 mm
    Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 13 mm
    Profil Lapos csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 660800 10
    EAN / GTIN 4045197373076
    Gyártó száma 660800 10

    Leírás

    Kivitel:

    Bükkfa nyél, bőr üthető véggel. Króm-vanádium acél penge, végig edzett. 5,5 mérettől végigmenő penge 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Fényesre nikkelezett felület.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Lapos csavarhúzó fa nyéllel  10 mm

    Lapos csavarhúzó fa nyéllel 10 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    282 darabszám azonnal szállítható
    9,38 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    236 darabszám azonnal szállítható
    8,93 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Profil Lapos csavarhúzó Lapos csavarhúzó
    Teljes hossz 294 295
    Pengehossz 175 175
    Pengeszélesség b 10 10
    Élvastagság a 1,6 1,6
    Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 13 13
    Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz