Munkavédelmi bakancs ANDERSON Roof S3 HI, méret 47

Cikkszám: 66071-47
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat ANDERSON
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 47
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 66071-47
EAN / GTIN 4030839239506
Gyártó száma 66071-47

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Teljes nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • Gumi/PU járótalp SKY
  • PU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC
  • Két praktikus csat a lábfej egyéni illesztéséhez a cipőbe
  • Párnázott védőrátét
  • Hőálló Nomex® szálból készült varratok.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz