Szerszámosláda villanyszerelő 90 db.

Cikkszám: 6601590
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6601590
Másolás
EAN / GTIN 4010886660157
Másolás
Gyártó száma 6601590
Másolás
L-szám L60160 2422
Másolás
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A tökéletes szerszámkészlet villanyszerelők és házmesterek számára
Praktikusan összeállítva a helyszínen történő használathoz
Egy ütésálló műanyagból készült, masszív kemény tokban
Alumínium keret, 3 fém zsanér, 4 alapcsúszda és csavarozott fogantyúcsík beépített zárakkal
Robusztus társ - ahol mindig kéznél kell lennie a megfelelő szerszámnak
GEDORE Vanádium szerszámok, krómozott
Méretek: Sz 480 x D 370 x H 180 mm.

Jellemző:

  • Tárolás: tok
  • Teljes szélesség [mm]: 480 mm
  • Teljes magasság [mm]: 180 mm
  • Teljes hossz [mm]: 370 mm
  • Tartalom (darabszám): 90 db
  • Tartalom készletekhez: WK 1018 LS 1090
  • Anyag: akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
  • Névleges szélesség [mm]: 480 mm

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz