VDE oldalvágó L.180mm-es fej krómozva

Cikkszám: 66007180
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
Termék fajtája schneidende Zange

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 66007180
EAN / GTIN 4018754038428
Gyártó száma 66007180
L-szám L60010 2412

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 5749
  • B alak
  • Precíziós vágás minden vezetékhez, beleértve a zongorahuzalt is
  • Vágás élletöréssel
  • Kiváló minőségű elektromos acél
  • Induktív edzett vágás, kb. 63 HRC

Jellemző:

  • Zongorahúr (4): 2 mm
  • Közepesen kemény drót (2): 3 mm
  • Középmagasság mm (e): 9.5 mm
  • Szélesség mm (f): 25 mm
  • Pofa hossza: 25.5 mm
  • Kemény huzal (3): 2,5 mm
  • e: 25,5 mm
  • Puha huzal (1): 3,8 mm
  • Fej: krómozott
  • Fogantyúk: merítéssel szigetelt DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Magasság mm (h): 25 mm
  • Hossz [mm]: 180 mm
  • Súly: 260 g
  • Szélesség mm (b): 9,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz