{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | SwissGrip ESD | |
Pengeszélesség b | 2,5 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Penge jelölése | 0 | |
Élvastagság a | 0,4 mm | |
Pengehossz | 80 mm | |
Teljes hossz | 160 mm | |
Penge hegye | fekete | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Szár kivitele | kerek | |
Ütőfej | nem | |
Alapanyag | PB Swiss Tools speciális ötvözet | |
Felület | Nikkelezett és krómozott | |
Működtető hatszög | nem | |
Végigmenő penge | nem | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660050 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733256075 | |
Gyártó száma | 8100.0-80 ESD |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel ESD 2,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható
6,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
4,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 160 | 162 |
Penge jelölése | 0 | |
Pengehossz | 80 | 80 |
Pengeszélesség b | 2,5 | 2,5 |
Élvastagság a | 0,4 | 0,4 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |