{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 200 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 124 mm | |
Beállított nyomaték | 1 Nm | |
Beállított nyomaték | 100 cNm | |
Nyomatéktartomány | 40 cNm - 200 cNm | |
Nyomatéktartomány | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Hozzávaló cserélhető pengék | 6 mm | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | cserélhető penge | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Fixen beállított nyomaték | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | cNm | |
Mérési eljárás | Nyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659958 200 | |
EAN / GTIN | 7610733291731 | |
Gyártó száma | 8314.A 1.0 NM |