Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval 500 cNm

Cikkszám: 659957 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 59,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális nyomaték 500 cNm
    Meghúzási irány Jobbos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ±6 %
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Teljes hossz L 124 mm
    Nyomatéktartomány 100 cNm - 500 cNm
    Nyomatéktartomány 1 Nm - 5 Nm
    Skálaosztás, 1 osztás = 10 cNm
    Hozzávaló cserélhető pengék 6 mm
    Kijelzés analóg
    Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
    Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
    Csatlakozó forma cserélhető penge
    Méréstechnika mechanikus
    Fixen beállított nyomaték nem
    Jegyzőkönyvezhető adatok nem
    A kioldási érték beállítása beállító skálával
    Visszajelzés kioldó
    Mérési eljárás Nyomaték
    A kioldási értékállíthatósága állítható
    Szabvány DIN EN ISO 6789
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 659957 500
    EAN / GTIN 7610733291717
    Gyártó száma 8317.A 1,0-5,0 NM

    Leírás

    Kivitel:

    Az erős nyél bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még nedves vagy olajos kézzel is. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).
    A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála.
    Cserélhető 6 mm pengék befogásához (659920659928 sz.).

    Szabvány:

    DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

    Figyelem:

    A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz