{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 7400 ESD pre-set, 105 mm | |
Maximális nyomaték | 120 cNm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Bit befogó | D 6,3; F 6,3 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 155 mm | |
Beállított nyomaték | 0,3 Nm | |
Nyomatéktartomány | 30 cNm - 120 cNm | |
Nyomatéktartomány | 0,3 Nm - 1,2 Nm | |
1 forgatás (360°) megfelel | 10 cNm | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Fixen beállított nyomaték | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | cNm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Súly | 122 g | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659954 120 | |
EAN / GTIN | 4013288179487 | |
Gyártó száma | 05074840001 |