Nyomaték csavarhúzó teljesen szigetelt 4

Cikkszám: 659953 4
Kedvezmény
85,27 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±10

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 400 i Hex
Maximális nyomaték 4 cNm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±10 %
Sorozat 400 i VDE
Teljes hossz L 141 mm
Pengehossz 93 mm
Beállított nyomaték 5 Nm
Beállított nyomaték 500 cNm
Kioldás jelzése tapintásos
Kioldási elv mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma cserélhető penge
Méréstechnika mechanikus
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Fixen beállított nyomaték igen
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása előbeállítva
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága nem állítható
Súly 122 g
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659953 4
EAN / GTIN 4013288206398
Gyártó száma 05004980001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású többkomponenses keresztmarkolat az optimális erőátvitel érdekében. Az összes csavarhúzó az adott csavarmérethez megfelelő nyomatékra előre be van állítva. A profilméret és a nyomaték a markolat végén feltüntetve. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold. A csavar ekkor már nem húzható meg erősebben. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).
Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Alkalmazható:

Belső hatszögcsavarok.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz