{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 300 Hex | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±10 % | |
Teljes hossz L | 175 mm | |
Pengehossz | 65 mm | |
Beállított nyomaték | 2 Nm | |
Beállított nyomaték | 200 cNm | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
Csatlakozó forma | Fix | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Profil | 6-szög csavarhúzó | |
Fixen beállított nyomaték | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | előbeállítva | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | cNm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Súly | 124 g | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659950 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288096432 | |
Gyártó száma | 05027911001 |