Nyomaték csavarhúzó készlet 1000 cNm

Cikkszám: 659938 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 62,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Bit befogó: D 6,3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 1 000 cNm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Bit befogó D 6,3
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus
Kioldási elv mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány ISO 6789
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659938 1000
EAN / GTIN 3148516763853
Gyártó száma A.404J2

Leírás

Kivitel:

Robusztus nyomaték-csavarhúzó, beállítható parallaxismentes mikrométerskálával. 1/4 col belső négyszöggel a markolat végén.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Tartalma:

9 bit, válogatott: 1-1 db: PZ 1-2-3; 6-szög 3-4-5 mm; lapos 4,5-6,5-8
Racsnis markolat: 659937 sz.
Bit tartó: 100 mm
Nyomaték csavarhúzó 659936 sz.: 1 db 1000 méret

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.