Nyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm

Cikkszám: 659934 34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Bit befogó: D 6,3; F 6,3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 7400 pre-set, 89 mm
    Maximális nyomaték 34 cNm
    Meghúzási irány Jobbos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ±6 %
    Bit befogó D 6,3; F 6,3
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Teljes hossz L 133 mm
    Beállított nyomaték 0,1 Nm
    Nyomatéktartomány 10 cNm - 34 cNm
    Nyomatéktartomány 0,1 Nm - 0,34 Nm
    Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
    Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
    Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
    Méréstechnika mechanikus
    Jegyzőkönyvezhető adatok nem
    A kioldási érték beállítása beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
    Visszajelzés kioldó
    Átkapcsolható leolvasás cNm
    Mérési eljárás Forgatónyomaték
    A kioldási értékállíthatósága előbeállítva
    Szabvány DIN EN ISO 6789
    Súly 122 g
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 659934 34
    EAN / GTIN 4013288179395
    Gyártó száma 05074790001

    Leírás

    Kivitel:

    Kraftform nyél a szükséges nyomaték fáradtságmentes átviteléhez. Rapidaptor gyorsváltó befogó 1/4 col bitek befogásához C 6,3 és E 6,3 szárral.
    A forgatónyomaték beállítása egy nyomatékellenőrző készülék (654300654460 sz.) és egy 7-es kulcsnyílású (ill. 600-as méret esetén 10-es kulcsnyílású) hatszög dugókulcs segítségével történik. Gyárilag a csavarhúzók a leggyakrabban használt értékekre vannak beállítva.

    Funkció:

    A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold. A kihajtási nyomaték nincs korlátozva.

    Szabvány:

    DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

    Figyelem:

    A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.
    Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár az eShop-ban (675035 sz. 6,3F méret).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz