Nyomaték csavarhúzó skálával 34 cNm

Cikkszám: 659933 34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Bit befogó: D 6,3; F 6,3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 7400
Maximális nyomaték 34 cNm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Bit befogó D 6,3; F 6,3
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 142 mm
Nyomatéktartomány 10 cNm - 34 cNm
Nyomatéktartomány 0,1 Nm - 0,34 Nm
Skálaosztás, 1 osztás = 1,5 cNm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás cNm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Súly 122 g
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659933 34
EAN / GTIN 4013288179012
Gyártó száma 05074770001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél a szükséges nyomaték fáradtságmentes átviteléhez. Rapidaptor gyorsváltó befogó 1/4 col bitek befogásához C 6,3 és E 6,3 szárral.
A nyomaték beállítása mikrométer skálával történik kézzel (ill. a 600 mérettől integrált segédeszközzel vagy 17-es kulcsnyílású villáskulccsal).

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold. A kihajtási nyomaték nincs korlátozva.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.
Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár az eShop-ban (675035 sz. 6,3F méret).
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
    Maximális nyomaték (cNm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz