6 mm penge mágnessel 1/4 col bit befogóval 180 mm

Cikkszám: 659925 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Bit befogó D 6,3; F 6,3
    Teljes hossz 180 mm
    Hasznos hossz 100 mm
    Termék fajtája Rátűzőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 659925 180
    EAN / GTIN 7610733220878
    Gyártó száma 215.M-180

    Leírás

    Kivitel:

    Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

    Alkalmazható:

    A 659906 sz. (53. katalógusig) / 659908 sz. (53. katalógusig) / 659911 sz. 80; 250; 500 méretű (48. katalógusig) / 659912 sz. 200; 500 méretű / 659918 / 659956 sz. 200; 500 méretű / 659957 sz. 200; 500 méretű / 659958 sz. 200; 500 méretű nyomaték csavarhúzóhoz és 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615 sz. szerelő csavarhúzó készletekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz