6 mm penge 6-szög 4 mm

Cikkszám: 659920 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
350 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 4 mm
Teljes hossz 190 mm
Hasznos hossz 110 mm
Profil Hatszögkulcs
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659920 4
EAN / GTIN 7610733201464
Gyártó száma 215.D 4

Leírás

Kivitel:

Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Alkalmazható:

A 659906 sz. (53. katalógusig) / 659908 sz. (53. katalógusig) / 659911 sz. 80; 250; 500 méretű (48. katalógusig) / 659912 sz. 200; 500 méretű / 659918 / 659956 sz. 200; 500 méretű / 659957 sz. 200; 500 méretű / 659958 sz. 200; 500 méretű nyomaték csavarhúzóhoz és 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615 sz. szerelő csavarhúzó készletekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz