Nyomaték csavarhúzó digitális kijelzővel, D 6,3 bitbefogóval 50 cNm

Cikkszám: 659913 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 59,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Bit befogó: D 6,3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése DigiTorque V2
    Maximális nyomaték 50 cNm
    Meghúzási irány Jobbos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ±6 %
    Bit befogó D 6,3
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Teljes hossz L 127,5 mm
    Nyomatéktartomány 10 cNm - 50 cNm
    Nyomatéktartomány 0,1 Nm - 0,5 Nm
    Felbontás 1 cNm
    Kijelzés digitális
    Kioldás jelzése akusztikus
    Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
    Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
    Méréstechnika mechanikus
    Fixen beállított nyomaték nem
    Jegyzőkönyvezhető adatok nem
    A kioldási érték beállítása digitális, állítható
    Visszajelzés kioldó
    Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft
    Mérési eljárás Forgatónyomaték
    A kioldási értékállíthatósága állítható
    Szabvány DIN EN ISO 6789
    Súly 72 g
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 659913 50
    EAN / GTIN 7610733288939
    Gyártó száma 9318.M 10-50 cNm

    Leírás

    Kivitel:

    Az erős nyél bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még nedves vagy olajos kézzel is. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).
    A nyomaték beállítása szerszám nélkül a sapka húzásával és forgatásával történik. A beállított nyomatékérték kijelzése a leolvasó ablakon látható (digitális kijelző a nyél végén). Beépített elektronika NFC interfésszel. Ügyfél által cserélhető elem (CR 1/3 N; 3V gombelem). Mértékegységek: Nm, lbfft.
    Bittartó mágnessel C 6,3 bitek befogásához.

    Felhasználás:

    Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

    Szabvány:

    DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

    Figyelem:

    A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz