{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | DigiTorque V2 | |
Maximális nyomaték | 200 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 126 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 cNm - 200 cNm | |
Nyomatéktartomány | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Felbontás | 2 cNm | |
Hozzávaló cserélhető pengék | 6 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
Csatlakozó forma | cserélhető penge | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | cNm; lbfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Súly | 97 g | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659912 200 | |
EAN / GTIN | 7610733288908 | |
Gyártó száma | 9320.A 40-200 cNm |