8-mm penge, Torx® TX25

Cikkszám: 659882 TX25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX25
Teljes hossz 160 mm
Hasznos hossz 144 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659882 TX25
EAN / GTIN 7610733220700
Gyártó száma 225.T 25

Leírás

Kivitel:

Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Alkalmazható:

659906 sz. (53. katalógusig), 659908 sz. (53. katalógusig) és 659911 sz. 1600 méretű (48. katalógusig), valamint a 659912 sz. 1600 méretű; 659957 sz. 1600 méretű; 659958 sz. 1600 méretű nyomaték csavarhúzóhoz, és a 667625; 667645 sz. csavarhúzó készletekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz