8-mm penge, Torx® TX20

Cikkszám: 659882 TX20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX20
Teljes hossz 140 mm
Hasznos hossz 124 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659882 TX20
EAN / GTIN 7610733220694
Gyártó száma 225.T 20

Leírás

Kivitel:

Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Alkalmazható:

659906 sz. (53. katalógusig), 659908 sz. (53. katalógusig) és 659911 sz. 1600 méretű (48. katalógusig), valamint a 659912 sz. 1600 méretű; 659957 sz. 1600 méretű; 659958 sz. 1600 méretű nyomaték csavarhúzóhoz, és a 667625; 667645 sz. csavarhúzó készletekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz