8 mm penge 6-szög 6 mm

Cikkszám: 659878 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 6 mm
Teljes hossz 180 mm
Hasznos hossz 164 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659878 6
EAN / GTIN 7610733220564
Gyártó száma 225.D 6

Leírás

Kivitel:

Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Alkalmazható:

659906 sz. (53. katalógusig), 659908 sz. (53. katalógusig) és 659911 sz. 1600 méretű (48. katalógusig), valamint a 659912 sz. 1600 méretű; 659957 sz. 1600 méretű; 659958 sz. 1600 méretű nyomaték csavarhúzóhoz, és a 667625; 667645 sz. csavarhúzó készletekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz