8 mm penge Pozidriv 2

Cikkszám: 659872 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kereszthorony méret 2
    Teljes hossz 160 mm
    Hasznos hossz 144 mm
    Profil Pozidriv csavarhúzó
    Termék fajtája Rátűzőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 659872 2
    EAN / GTIN 7610733220489
    Gyártó száma 225.PZ 2

    Leírás

    Kivitel:

    Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
    Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

    Alkalmazható:

    659906 sz. (53. katalógusig), 659908 sz. (53. katalógusig) és 659911 sz. 1600 méretű (48. katalógusig), valamint a 659912 sz. 1600 méretű; 659957 sz. 1600 méretű; 659958 sz. 1600 méretű nyomaték csavarhúzóhoz, és a 667625; 667645 sz. csavarhúzó készletekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz