{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 200 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 2 % | |
Bit befogó | F 6,3 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 203 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 cNm - 200 cNm | |
Felbontás | 0,1 cNm | |
Súly | 200 g | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus | |
Kioldási elv | Elektromechanikus kioldás | |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | cNm; lbfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | LR3 | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659050 200 | |
EAN / GTIN | 4045197503879 | |
Gyártó száma | 659050 200 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |