{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 50 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Bit befogó | F 6,3 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 230 mm | |
Nyomatéktartomány | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Nyomatéktartomány | 10 cNm - 50 cNm | |
Felbontás | 0,05 cNm | |
Súly | 340 g | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus | |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Akkumulátor kapacitás | 2,5 Ah | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659010 50 | |
EAN / GTIN | 4571141275269 | |
Gyártó száma | STC50CN2-G |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronikus nyomaték csavarhúzó 50 cNm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
1 289,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
395,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm ;lbfin ;kgfcm ;ozfin | cNm ;lbfin ;kgfcm |
Nyomatéktartomány | 10 ;50 | 10 ;50 |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | Bitbefogó 1/4 col |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | digitális, állítható |