Elektronikus nyomaték csavarhúzó 300 cNm

Cikkszám: 659005 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 86,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • Nyomaték mérési pontossága: ±4
  • Interfész: USB csatlakozó
  • Bit befogó: F 6,3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 300 cNm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Nyomaték mérési pontossága ±4 %
Interfész USB csatlakozó
Bit befogó F 6,3
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat TORSIOTRONIC
Teljes hossz L 317 mm
Nyomatéktartomány 0,3 Nm - 3 Nm
Nyomatéktartomány 30 cNm - 300 cNm
Felbontás 0,1 cNm
Súly 679 g
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos; optikai
Kioldási elv mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok igen
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés megjelenítő; kioldó; akusztikus jelzés
Átkapcsolható leolvasás Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 3,6 V
Akkumulátor kapacitás 2,6 Ah
Cserélhető akkumulátor igen
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659005 300
EAN / GTIN 4018754299409
Gyártó száma 96510730

Leírás

Kivitel:

Integrált bit racsni 80 foggal csupán 4,5°-is munkaszöghöz. Ez lehetővé teszi a finoman adagolt munkavégzést nehezen hozzáférhető csavarkötéseknél.
A gömbmechanizmusos mechanika a célnyomaték elérésekor hallhatóan és érezhetően kiold. A kioldást követően a megcsúszó mechanika megakadályozza a beállított meghúzási nyomaték véletlen túllépését és a csavar túlfeszítését.
Az ergonomikus alakú íves markolat fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A nyél végébe 1/4 col meghajtó négyszög van integrálva. Olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak és fékfolyadékoknak ellenáll.
  • Három üzemmód és optikai, akusztikus és érezhető stop jelzés.
  • Memória kapacitás: akár 2500 mért érték.
  • Az integrált mikro-USB csatlakozón keresztül egy végfelhasználói készülékkel lehetőség van a mérési adatok kiolvasására és dokumentálására.
  • Világos és akkukímélő OLED színes kijelző.

Mértékegységek: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Felhasználás:

Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Tartalom:

Lítium-ion akku 3,6 V / 2,6 Ah, 18650 típus (külső töltés), SENSOMASTER 4 szoftver, kábel mikro-USB-ről USB-A-ra, bittartó (hatszög hajtás D 6,3; 1/4 col). Műanyag kofferben.

Figyelem:

A hozzávaló töltőkészülék és töltő adapter külön ajánlatkérésre szállítható. Plusz akku a 081574 sz. 2600 méret ill. alternatívaként a 3500 méret alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz