{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 6 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | SGK | |
Teljes hossz L | 106 mm | |
Nyomatéktartomány | 0,5 cNm - 6 cNm | |
Nyomatéktartomány | 5 mNm - 60 mNm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 1 mNm | |
Tokmány befogási tartomány | 1 mm - 6,5 mm | |
⌀ | 43 mm | |
Súly | 290 g | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | optikai | |
Csatlakozó forma | 3 pofás szerszámbefogó | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 658800 6 | |
EAN / GTIN | 4582126965396 | |
Gyártó száma | N600 SGK I |