Dupla, nyitott végű kulcs 17 x 22 mm

Cikkszám: 6586420
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Schraubenschlüssel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6586420
EAN / GTIN 4010886658642
Gyártó száma 6586420

Leírás

Leírás:

DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 szerinti kialakítás
Mangánfoszfátozott SW 34x36 mm-ig, acélszürke SW 36x41 mm-től
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
Száj: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében
Szájállás 15°
Természetes fogás a profilozott szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
A túlterhelést a deformáció jelzi.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 192 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 36,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 46 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 8 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 17x22
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 17
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 22

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz