Dupla, nyitott végű kulcs 13 x 15 mm

Cikkszám: 6585610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Schraubenschlüssel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6585610
EAN / GTIN 4010886658567
Gyártó száma 6585610

Leírás

Leírás:

DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 szerinti kialakítás
Mangánfoszfátozott SW 34x36 mm-ig, acélszürke SW 36x41 mm-től
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
Száj: pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében
Szájhelyzet 15°
Biztos fogás a profilozott szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és könnyen kezelhető
Túlterhelést jelez a deformáció.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 154 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 28,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 32 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 5,5 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 13x15
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 13
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 15
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban