Dupla, nyitott végű kulcs 11 x 13 mm

Cikkszám: 6585100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Schraubenschlüssel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6585100
EAN / GTIN 4010886658512
Gyártó száma 6585100
L-szám L60160 100428

Leírás

Leírás:

DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 szerinti kialakítás
Mangánfoszfátozott SW 34x36 mm-ig, acélszürke SW 36x41 mm-től
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
Száj: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében
Szájállás 15°
Természetes fogás a profilozott szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
A túlterhelést a deformáció jelzi.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 140 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 24,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 28,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 5,5 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 11x13
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 11
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 13
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz