Dupla, nyitott végű 10 x 12 mm-es villáskulcs

Cikkszám: 6584800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Schraubenschlüssel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6584800
EAN / GTIN 4010886658482
Gyártó száma 6584800

Leírás

Leírás:

DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 szerinti kialakítás
Mangánfoszfátozott SW 34x36 mm-ig, acélszürke SW 36x41 mm-től
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
Száj: pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében
Szájhelyzet 15°
Biztos fogás a profilozott szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és könnyen kezelhető
Túlterhelést jelez a deformáció.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 128 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 22,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 26,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 5 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 10x12
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 10
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 12
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz