Bit racsnis rátűző 1/4 coll

Cikkszám: 657932 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 695 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Bitbefogó (coll) Egységár ÁFA-val
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
    Szélesség b 17,5 mm
    Magasság h 12,4 mm
    Tartós terhelhetőség 15 Nm
    Fogak száma 60
    Alapméret S 17,5 mm
    Rátűző szár 9×12 mm
    Bitbefogó 1/4 coll
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Racsni, irányváltós igen
    Szerszám racsni funkcióval igen
    Termék fajtája Bitracsnis rátűző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 657932 1/4
    EAN / GTIN 4062406229641
    Gyártó száma 657932 1/4

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.
    Átkapcsolható racsni jobbos és bal forgásirányhoz.

    Felhasználás:

    Hatszög szárú bitek befogásához DIN ISO 1173 szerint, C 6,3 és E 6,3 (1/4 col).

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Alkalmazás:

    Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

    L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
    l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
    L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
    L4 = a rátűző szerszám alapmérete
    L = a szerszám teljes hossza
    T1 = beállítandó forgatónyomaték
    T2 = előírt nyomaték

    Alkalmazható:

    4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

    Figyelem:

    Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!
    A rátűzők terhelhetősége a kulcsnyílásoknak megfelelően korlátozott, és ez kisebb lehet, mint a nyomatékkulcs kapacitása

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz