Bit-tartó rátűző szerszám 2

Cikkszám: 657930 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Szélesség b 16 mm
Magasság h 12,5 mm
Sorozat 736/40
Alapméret S 25 mm
Rátűző szár 14×18 mm
Bitbefogó 5/16 coll
Alapanyag Króm ötvözet acél
Szerszám racsni funkcióval nem
Termék fajtája Bit-tartó rátűző szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657930 2
EAN / GTIN 4018754103928
Gyártó száma 58261040

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.

Felhasználás:

Bitek befogásához 6-szög szárral DIN ISO 1173 C 8 szerint (5/16 col).

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!
A rátűzők terhelhetősége a kulcsnyílásoknak megfelelően korlátozott,és ez kisebb lehet, mint a nyomatékkulcs kapacitása

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban