{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Hossz l | 81 mm | |
Szélesség b | 40 mm | |
Magasság h | 14,3 mm | |
Kulcsnyílás | 16 mm | |
Alapméret S | 36 mm | |
Rátűző szár | 14×18 mm | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Szerszám racsni funkcióval | igen | |
Termék fajtája | Racsnis csillag rátűző |
Cikkszám | 657925 2-16 | |
EAN / GTIN | 4000896179923 | |
Gyártó száma | 6606D-16 | |
Gyártó | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |