Csillag-villáskulcs 115 mm-es

Cikkszám: 6578590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6578590
EAN / GTIN 4010886657850
Gyártó száma 6578590
L-szám L60160 1327

Leírás

Leírás:

DIN 894, ISO 3318 szerinti kialakítás
Mangánfoszfátozott SW 38 mm-ig, acélszürke SW 41 mm-től
Méret 10 - 135 mm felfüggesztőfurattal
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
Száj: pontosan névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében
Szájállás 15°
Természetes fogás a profilozott szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
A túlterhelést a deformáció jelzi
*Nem szabványosított.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 215 mm
  • Teljes magasság [mm]: 28 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.000 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 217,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 29 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: acélszürke
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 115
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban