Svédcsavarkulcs rátűző 2-30 mm

Cikkszám: 657850 2-30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
303 darabszám azonnal szállítható
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Szélesség b 71,8 mm
Magasság h 16,9 mm
Nyílásméret 5 mm - 30 mm
Nyílásméret 3/16 − 1.3/16 coll
Alapméret S 74,4 mm
Rátűző szár 14×18 mm
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657850 2-30
EAN / GTIN 4045197592293
Gyártó száma 657850 2-30

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.
Nagyon sokoldalúan használható a változtatható nyitásszélesség következtében.
Figyelem: A nyomatékkulcson alapméret korrekció szükséges (módosított beállítási érték).

Előny:

A nyitásszélesség módosítása esetén az alapméretet nem kell módosítani.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban