{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 25 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 345 mm | |
Nyomatéktartomány | 5 Nm - 25 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,1 Nm | |
Súly | 1 110 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | optikai; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus hosszú utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 266 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 271,8 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657735 25 | |
EAN / GTIN | 4045197684820 | |
Gyártó száma | 657735 25 |