{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Szélesség b | 20 mm | |
Magasság h | 14 mm | |
Tartós terhelhetőség | 40 Nm | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Termék fajtája | Négyszög feltűzhető szerszám |
Cikkszám | 657700 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754034451 | |
Gyártó száma | 58240004 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Négyszög feltűzhető szerszám 1-1/4 coll
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
38,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
28,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/4 | 1/4 |
Szélesség b | 20 | 23 |
Tartós terhelhetőség | 40 | 30 |
Rátűző szár | 9×12 | 9×12 |
Alapméret S | 17,5 | 17,5 |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Termék fajtája | Négyszög feltűzhető szerszám | Négyszög feltűzhető szerszám |