Feltűzhető racsni mélyen fekvő irányváltóval 2-3/8 coll

Cikkszám: 657640 2-3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus-Csatlakozó négyszög (coll) Egységár ÁFA-val
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
    Csatlakozó négyszög 3/8 coll
    Szélesség b 40 mm
    Magasság h 14,3 mm
    Tartós terhelhetőség 200 Nm
    Alapméret S 36 mm
    Fogak száma 40
    Rátűző szár 14×18 mm
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 657640 2-3/8
    EAN / GTIN 4000896179695
    Gyártó száma 6602-1

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.
    Keskeny feltűzhető racsni mélyen fekvő irányváltóval.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Alkalmazás:

    Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

    L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
    l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
    L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
    L4 = a rátűző szerszám alapmérete
    L = a szerszám teljes hossza
    T1 = beállítandó forgatónyomaték
    T2 = előírt nyomaték

    Alkalmazható:

    4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

    Figyelem:

    Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!
    További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz